Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
materiale
plastica
esecuzione della superficie
verniciato
qualità del materiale
plastica rinforzata con fibra di vetro
grado di protezione (IP)
IP55
resistenza agli urti
IK10
colore
grigio
piastra di montaggio a profondità regolabile
adatto per installazione esterna
allineabile
profondità
330 mm
numero di serrature
1
altezza
550 mm
larghezza
580 mm
possibilità di fissaggio a parete
numero RAL
7035
numero di porte
DKC altri prodotti
Codice: DKC035710433 Cod. produttore: 035710433
Codice: DKC052502028 Cod. produttore: 052502028
Codice: DKC061332508 Cod. produttore: 061332508
Codice: DKC019754043 Cod. produttore: 019754043
Codice: DKC019800044 Cod. produttore: 019800044
Codice: DKC023500002 Cod. produttore: 023500002
Quadri per Illuminazione Pubblica altri prodotti
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.