Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
DKC095771234
Cod. Produttore
095771234
Cod. EAN
8054684021662

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un'installazione efficiente e affidabile per armadi di distribuzione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie agli inserti filettati con prigioniero M6 x 20
  • Compatibilità con diverse serie di armadi (Grafi5, Grafi-7, Grafi9, Grafi12)
  • Materiale in PVC robusto e leggero, spessore 5mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura stabile e duratura per una migliore protezione degli impianti
  • Ottimizzazione degli spazi interni dell’armadio
  • Possibile risparmio energetico grazie a un montaggio ordinato e sicuro
Applicabile sulla parete di fondo degli armadi mediante inserti filettati muniti di prigioniero M6 x 20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiatute (MT). Per la scelta delle piastre di fondo fare riferimento all' "altezza utile del singolo vano" e alla serie degli armadi (Grafi5-Grafi-7-Grafi9-Grafi12). Materiale: PVC (PP) spessore 5mm. Descrizione del produttore: Applicabile sulla parete di fondo degli armadi mediante inserti filettati muniti di prigioniero M6 x 20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiatute (MT). Per la scelta delle piastre di fondo fare riferimento all' "altezza utile del singolo vano" e alla serie degli armadi (Grafi5-Grafi-7-Grafi9-Grafi12). Materiale: PVC (PP) spessore 5mm.

larghezza

1026 mm

altezza

445 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra di fondo in PVC spessore 5mm per armadi Grafi5-Grafi7-Grafi9-Grafi12