Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Nero
Tipologia
Diritto
senza alogeni
Protezione della superficie
Non trattato
Apertura chiave
29 mm
lunghezza della filettatura
10 mm
Con alette bloccacavo
tipo di guarnizione
Altro
qualità del materiale
Poliammide
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Plastica
misura angolare dell'esagono
32 mm
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas
tipo di scarico della trazione secondo EN 62444
type B
Materiale di tenuta
EPDM
temperatura di impiego
-40 ... 100 °C
per diametro cavo
9 ... 9 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile