› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S CONNESSION

Cod. Rexel CX1411199
Cod. Produttore 1411199
Cod. EAN 4046356923316

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Applicazione: EMC
  • Diametro cavo: 10-14 mm
  • Schermatura: Sì
  • Filettatura: Pg16
  • Colore: Argento
  • Guarnizione: Con O-ring
  • Serie: G-INSEC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: EMC, diametro esterno cavo 10 mm ... 14 mm, schermatura: sì, filettatura: Pg16, colore: argento, con O-ring

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

26,8 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 10 mm

G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S CONNESSION