› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S CONNESSIONE

Cod. Rexel CX1411189
Cod. Produttore 1411189
Cod. EAN 4046356923200

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Applicazione: EMC
  • Diametro cavo: 9-13 mm
  • Schermatura: Sì
  • Filettatura: M20 x 1,5
  • Colore: Argento
  • Con O-ring: Sì
  • Serie: G-INSEC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: EMC, diametro esterno cavo 9 mm ... 13 mm, schermatura: sì, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

24 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

tipo di scarico della trazione secondo EN 62444

type A

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

9 ... 9 mm

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S CONNESSIONE