Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1411141
Cod. Produttore
1411141
Cod. EAN
4046356922760

Informazioni di prodotto

Pressacavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 4 mm ... 8 mm, schermatura: no, filettatura: Pg9, colore: grigio-argento RAL 7001

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

21,6 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 4 mm

Produttore

G-INS-PG9-S68N-PNES-GY CONNESSIONE