Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1410412
Cod. Produttore
1410412
Cod. EAN
4046356929523

Informazioni di prodotto

Connettori per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, PA, nero, con due dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 12 mm ... 20 mm

larghezza

39,6 mm

altezza

39,6 mm

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

40 A

tensione nominale

690 V

Con alette bloccacavo

numero di poli

5

lunghezza

125,6 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

grado di protezione (IP)

IP66

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

diametro del cavo

12 ... 20 mm

sezione di collegamento (a filo sottile)

6 ... 6 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

6 ... 6 mm²

Produttore

G-INS-M50-L68L-PNES-GY