› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

G-INS-M32-S68N-NNES-S PRESSACAVO

Cod. Rexel CX1424528
Cod. Produttore 1424528
Cod. EAN 4055626374338

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Applicazione: Standard
  • Diametro cavo: 13-18 mm
  • Schermatura: No
  • Filettatura: M32 x 1,5
  • Colore: Argento
  • Con O-ring: Sì
  • Serie: G-INS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 13 mm ... 18 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

37 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

tipo di scarico della trazione secondo EN 62444

type A

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 13 mm

G-INS-M32-S68N-NNES-S PRESSACAVO