Prodotti /

Cod. Rexel
CX1411165
Cod. Produttore
1411165
Cod. EAN
4046356922999

Informazioni di prodotto

Pressacavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 11 mm ... 17 mm, schermatura: no, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

30 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

tipo di scarico della trazione secondo EN 62444

type A

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

11 ... 11 mm