› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK CONNESSION

Cod. Rexel CX1415107
Cod. Produttore 1415107
Cod. EAN 4055626037691

Informazioni principali

  • Serie: G-ESIS
  • Materiale: PA
  • Applicazione: Ex
  • Diametro cavo: 4,5-9 mm
  • Schermatura: No
  • Filettatura: M16 x 1,5
  • Colore: Nero intenso
  • Guarnizione: Con guarnizione piatta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 4,5 mm ... 9 mm, schermatura: no, filettatura: M16 x 1,5, colore: nero intenso, con guarnizione piatta

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 75 °C

per diametro cavo

4,5 ... 9 mm

G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK CONNESSION