Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
DKC097770226
Cod. Produttore
097770226
Cod. EAN
8033603908789

Informazioni di prodotto

Esecuzioni speciali per Serie GRAFI - Applicazione di bocchetta di aerazione G-VENTIL/BAF/55
Descrizione del produttore: Sistema di montaggio a clip senza utensili. Apertura a scorrimento del coperchio per un'agevole sostituzione del panno filtro. Dotato di panno filtro, lavabile fino a 10 volte. Classe di filtrazione ISO Coarse 75%/G4 Colore grigio RAL7035. Connessione elettrica rapida senza viti. Portata d'aria: 28 m3/h.

colore

Altro

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

29 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP65

con filtro

potenza nominale

18 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

28 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Produttore

DKC

Bocchetta aerazione G-VENTIL/BAF/55 con filtro lavabile ISO Coarse 75% per Serie GRAFI, portata 28 m3/h, montaggio clip senza utensili