Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
DKC097771042
Cod. Produttore
097771042
Cod. EAN
8033603500402

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 5 - Applicazione di giunzione verticale GV5/SIM
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097771042 è un elemento di connessione alto di colore grigio, con codice RAL 7035. Questo articolo è progettato per applicazioni di giunzione e si distingue per la sua costruzione robusta, realizzata con materiali di alta qualità. La sua tipologia di montaggio è versatile, permettendo un'installazione semplice e sicura in diversi contesti. Il design del prodotto è pensato per garantire un'elevata funzionalità e resistenza, rispondendo alle esigenze di sicurezza e prestazioni nel settore elettrico. La sua compatibilità con vari sistemi di connessione lo rende un componente essenziale per l'integrazione in impianti elettrici complessi. Inoltre, il DKC097771042 è conforme agli standard di protezione, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni di utilizzo gravoso. Questo articolo rappresenta una scelta ideale per professionisti alla ricerca di soluzioni di giunzione efficienti e durature.

colore

Grigio

larghezza

580 mm

Tipologia

Elemento di connessione, alto

altezza

73 mm

profondità

330 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

Produttore

DKC

Elemento di connessione alto grigio RAL 7035 per giunzione verticale serie GRAFI 5, montaggio versatile per impianti elettrici