Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DKC095770871
Cod. Produttore
095770871
Cod. EAN
8033603908758

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GRAFI - Bocchetta di aerazione IP55, dimensioni 150 x 150 x 29 mm
Descrizione del produttore: Sistema di montaggio a clip senza utensili. Apertura a scorrimento del coperchio per un'agevole sostituzione del panno filtro. Dotato di panno filtro, lavabile fino a 10 volte. Classe di filtrazione ISO Coarse 75%/G4 Colore grigio RAL7035.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Bocchetta aerazione IP55 150x150x29 mm con filtro lavabile G4 per sistemi di ventilazione