› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

G 10/ 5 BD:L1,L2,L3,N,PE

Cod. Rexel CX3260063
Cod. Produttore 3260063
Cod. EAN 4046356998833

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 150 A
  • Connessioni: 2
  • Numero poli: 1
  • Tipo connessione: PowerTurn
  • Sezione cavo: 10-70 mm²
  • Montaggio: NS 35/15
  • Serie: PTPOWER 50-FE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 10 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: nero/giallo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

20 mm

altezza

101 mm

profondità

105 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

150 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

G 10/ 5 BD:L1,L2,L3,N,PE