› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

G 10/ 2 MORSETTO PER APPARECCHIATUR

Cod. Rexel CX2716703
Cod. Produttore 2716703
Cod. EAN 4017918061975

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 57 A
  • Numero connessioni: 4
  • Numero poli: 2
  • Tipo connessione: vite
  • Sezione dimensionamento: 10 mm²
  • Sezione cavo: 0,5-16 mm²
  • Serie: G 10/ 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto apparecch., tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

numero di poli

2

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

G 10/ 2 MORSETTO PER APPARECCHIATUR