Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403480U
Cod. Produttore
5403480U
Cod. EAN
8025241174268

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Numero filetti: 22
  • Tipo fusibile: FWP
  • Protezione: sovraccarico
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Costruzione: robusta
  • Funzionamento: stabile e duraturo
  • Serie: UR
Descrizione del produttore: Fusibile FWP da 80A con 22 filetti, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura della corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, assicurando la sicurezza e l'integrità degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e i materiali di qualità ne permettono un funzionamento stabile e duraturo nel tempo.