Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403440U
Cod. Produttore
5403440U
Cod. EAN
8025241174428

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Compatibilità fusibili: 22 mm
  • Tipo portafusibili: universale
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e rapida
  • Durata: lunga
  • Serie: FWP
Descrizione del produttore: Fusibile portafusibili universale FWP da 40A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e una perfetta compatibilità con fusibili da 22 mm. Progettato per facilitare l’installazione e la manutenzione, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici.