› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

FWP 4+1

Cod. Rexel CX3056912
Cod. Produttore 3056912
Cod. EAN 4046356485487

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Push-in, Faston
  • Numero poli: 1
  • Corrente nominale: 18 A
  • Sezione conduttore: 0,2 - 4 mm²
  • Angolo inserzione: 45°
  • Larghezza: 8,1 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: PWO 4-POT-SCM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, Connessione Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 45 °, larghezza: 8,1 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Collegamento a connettore piatto

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

FWP 4+1