Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403332U
Cod. Produttore
5403332U
Cod. EAN
8025241174237

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • File di inserimento: 14
  • Tipo fusibile: FWP
  • Applicazione: industriale/civile
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Montaggio: quadri elettrici
  • Materiali: resistenti e di qualità
  • Serie: WX5403332U
Descrizione del produttore: Fusibile portafusibile FWP da 32 ampere con 14 file di inserimento, progettato per garantire un'elevata protezione elettrica in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nel funzionamento. Ideale per il montaggio su quadri elettrici, permette una facile manutenzione e sostituzione dei fusibili, contribuendo a proteggere efficacemente circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura compatta e robusta è pensata per un utilizzo duraturo in ambienti elettrici professionali.