›

FWL GRE ALLCOLOR V12/24DAC

Cod. Rexel SN90262
Cod. Produttore 90262
Cod. EAN 8010152902628

Informazioni principali

  • Serie: FWL GRE ALLCOLOR
  • Tensione: 12/24 V DC
  • Corrente: Variabile
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Durata: Elevata resistenza
  • Compatibilità: Multi applicazione
  • Sicurezza: Funzionalità ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FWL GRE ALLCOLOR V12/24DAC è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in sistemi a tensione variabile di 12 e 24 volt in corrente continua. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e compatibilità con diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dell’energia. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, adattandosi a molteplici esigenze nel campo dell’impiantistica elettrica. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e l’integrazione in sistemi esistenti, garantendo sicurezza e funzionalità ottimali.
FWL GRE ALLCOLOR V12/24DAC