Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN90987
Cod. Produttore
90987
Cod. EAN
8010152909870

Informazioni di prodotto

FWL 3.0 GREEN ALLCLEAR 12/24V ACDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Segnalatore lineare a LED. FWL 3.0 è dotato di una particolare lente che amplifica l’intensità luminosa, rendendolo superluminoso e quindi ideale per applicazioni in cui la segnalazione è importante ma dove sono richieste dimensioni ridotte. Il segnalatore dispone di due effetti luminosi: effetto flash (CPM: 2F 130±10) e luce fissa a bassa intensità. Possibilità di sincronizzazione tra più dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

78 mm

altezza

23 mm

colore del corpo

Altro

funzione flash

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

2

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

intensità luminosa

130 ... 130 cd