Prodotti /

Cod. Rexel
WX5403091
Cod. Produttore
5403091
Cod. EAN
8025241117883

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Tipo fusibile: FWC 10
  • Caratteristica: AR UR
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriale/Residenziale
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: FWC 10
Descrizione del produttore: Fusibile FWC 10 da 8A con caratteristiche di alta affidabilità e sicurezza per impianti elettrici. Progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni industriali e residenziali, assicura una protezione efficace e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di qualità per resistere alle sollecitazioni elettriche e termiche, è un componente essenziale per la sicurezza e la continuità del funzionamento degli impianti.