Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DK007008
Cod. Produttore
007008
Cod. EAN
8033648109400

Informazioni di prodotto

Fustella quadra dimensioni 68 x 68 mm (perno abbinato 00PQ20)
Descrizione del produttore: Fustella quadra dimensioni 68 x 68 mm (perno abbinato 00PQ20)

Tipologia

Matrice e punzone

forma del foro

Quadrato

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

68 mm

altezza del foro

68 mm

diametro del foro

ISO 12

Produttore

DKC

Fustella quadra 68x68 mm perno abbinato 00PQ20 precisione taglio professionale