› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG

Cod. Rexel CX2868020
Cod. Produttore 2868020
Cod. EAN 4017918930042

Informazioni principali

  • Descrizione: VAL-MS 60 SPD TIPO 2
  • Tipo: Scaricatore sovratensioni
  • Canali: 1 canale
  • Montaggio: NS 35/7.5
  • Componente: Elemento base + spina
  • Protezione: Varistore potenza
  • Serie: VAL-MS 60
  • Applicazione: Tipo 2 SPD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni costituito da elemento base e spina di sicurezza con varistore di potenza, per montaggio su NS 35/7.5, a 1 canale

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

75 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

0,55 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A

FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG