Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900414707
Cod. Produttore
7638900414707
Cod. EAN
7638900414707

Informazioni di prodotto

Lanterna compatta Energizer Fusion

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quando il lavoro richiede una luce LED grande e brillante, Energizer® illumina la strada con 360º di luce affidabile e brillante. Scegli tra una vasta gamma di modelli per soddisfare al meglio le tue esigenze. Compatta e leggera Illuminazione a 360° Manico robusto e cavalletto posteriore per l’uso a mani libere Tecnologia Light Fusion per un’illuminazione vibrante e uniforme Modalità luce: alta e bassa Dimensioni: (A)190X(L)142X(P)40 mm Peso: 230g

Tipologia

Altro

colore del corpo

Nero

ANSI

AA

lunghezza

192 mm

materiale

Metallo/plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IPX4

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Mignon

peso totale

239 g

numero di batterie

4

batterie in dotazione

Flusso luminoso regolabile

Stadi