Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT0/16
Cod. Produttore
T0/16
Cod. EAN
8012199017877

Informazioni di prodotto

fusibili - tipo miniatura 6x28mm 16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo miniatura 6x28mm 16A

corrente nominale

16 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 250 V

corrente di dimensionamento

16

Produttore

FUSIBILI - TIPO MINIATURA 6X28MM 16