Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT1/20
Cod. Produttore
T1/20
Cod. EAN
8012199029078

Informazioni di prodotto

fusibili - tipo fusicolor T1 9x36mm 20A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
fusibile a cartuccia Fusicolor con dispositivo segnalatore di avvenuta fusione tipo T1 9x36mm 20A

corrente nominale

20 A

tensione nominale

AC 400 V

corrente di dimensionamento

20

Produttore

FUSIBILI - TIPO FUSICOLOR T1 9X36MM