Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF32
Cod. Produttore
F32
Cod. EAN
8012199017846

Informazioni di prodotto

fusibili - tipo F 10,3x38mm 32A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
fusibile tipo F 10.3x38mm - In= 32A

corrente nominale

32 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 400 V

corrente di dimensionamento

32

Produttore

FUSIBILI - TIPO F 10,3X38MM 32A

€ 2,93 x 1 pz.
(pz.)
150 pz.
Q.tà consigliata info