Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402806
Cod. Produttore
5402806
Cod. EAN
8025241190053

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale: 1000 VDC
  • Certificazione: UL
  • Tipo fusibile: SPF
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: WX5402806
Descrizione del produttore: Fusibile SPF da 6 ampere con tensione nominale di 1000 VDC, conforme agli standard UL. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici a corrente continua, assicura sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni industriali e residenziali. La sua costruzione robusta e la certificazione UL lo rendono ideale per impianti che richiedono componenti di alta qualità e durabilità.

Produttore

Fusibile SPF 6A 1000VDC certificato UL protezione circuiti corrente continua industriale e residenziale