Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWA-1000A
Cod. Produttore
FWA-1000A
Cod. EAN
5027590020145

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 1000 A
  • Tensione: 130 V AC
  • Tipo: Fusibile semi rapido
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile semi-porta da 1000 ampere e 130 volt in corrente alternata e continua, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali e commerciali. Caratterizzato da una costruzione robusta conforme agli standard IEC 60269, offre un'elevata capacità di interruzione e una lunga durata operativa. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti nella gestione di correnti elevate. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EATFWA-1000A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire correnti fino a 1000 ampere e una tensione di 130V in corrente alternata. Questo fusibile semi rapido è ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida in caso di sovraccarico, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione robusta e la capacità di interrompere il circuito in modo efficace lo rendono un'opzione preferita per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei sistemi elettrici.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

1000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

150 V

Tensione di dimensionamento CC

150 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

60 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

57,1 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile semi rapido 1000A 130V AC per protezione circuiti industriali