Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATGSGB55
Cod. Produttore
GSGB55
Cod. EAN
5996516024515

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 55AMP
  • Tensione: 660V AC
  • Tipo fusibile: semi-conduttore
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore: assenza
  • Serie: Bussmann Series
  • Classificazione: BS88
  • Applicazione: protezione elettrica
Interruttore fusibile GSGB55 progettato per applicazioni elettriche con corrente alternata e continua (AC/DC). Supporta una corrente nominale di 55 ampere e una tensione fino a 660V AC. Conforme alle specifiche BS88, garantisce protezione affidabile per circuiti elettrici, con una costruzione semicompatta ideale per installazioni industriali. Il dispositivo non include indicatore di stato, offrendo una soluzione semplice e robusta per la sicurezza elettrica. Adatto per impieghi che richiedono un funzionamento versatile e sicuro in diversi tipi di corrente. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EATGSGB55 è un componente essenziale per la protezione elettrica, progettato per gestire correnti di 55AMP a 660V AC. Questo fusibile semi-conduttore, appartenente alla famiglia Bussmann, offre un'affidabilità superiore e una classificazione merceologica di 020105. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 garantisce prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Senza indicatore, è l'ideale per chi cerca una soluzione robusta e sicura nel settore elettrico.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

55 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

400 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

61,8 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile semi-conduttore BS88 55A 660V AC protezione elettrica