Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT355NHM3B-690
Cod. Produttore
355NHM3B-690
Cod. EAN
5027590255370

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 355A
  • Tensione nominale: 690VAC
  • Classe di funzionamento: aM
  • Norma di riferimento: IEC 60269
  • Indicatore stato: combinato
  • Protezione: parziale commutatori
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 3
Fusibile NH3 con corrente nominale di 355A progettato per tensioni di alimentazione in corrente alternata fino a 690VAC. Dotato di classe di funzionamento aM, indicatore combinato per una facile verifica dello stato e costruzione secondo lo standard IEC 60269 tipo HPC3, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Le anse di presa sono in materiale isolante per una manipolazione sicura. Questo fusibile è ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando prestazioni ottimali e conformità alle normative internazionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT355NHM3B-690 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per tensioni di 690VAC e una corrente nominale di 355A, offre una classe di funzionamento aM, ideale per una protezione parziale dei commutatori. La sua costruzione conforme alla norma IEC 60269 garantisce affidabilità e sicurezza. Con un indicatore combinato, il fusibile EAT355NHM3B-690 è perfetto per applicazioni dove la visibilità dello stato è fondamentale, rendendolo un'ottima scelta per sistemi elettrici complessi.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

355 A

potere di interruzione nominale

0,12 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC3

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH3 355A 690VAC classe aM protezione commutatori industriale