Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523990
Cod. Produttore
5523990
Cod. EAN
8025241222709

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione massima: 1500V DC
  • Tipo fusibile: NH2XL
  • Applicazioni: Alta tensione
  • Protezione: Interruzione correnti elevate
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Uso: Impianti industriali
  • Serie: GPV
Descrizione del produttore: Fusibile NH2XL da 250A progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 1500V DC. Questo fusibile garantisce protezione affidabile e sicurezza nei circuiti, grazie alla sua capacità di interrompere correnti elevate in modo efficace. Ideale per impianti industriali e sistemi fotovoltaici, assicura prestazioni stabili e durature in condizioni di lavoro gravose. La costruzione robusta e la compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rendono una scelta eccellente per la protezione di apparecchiature elettriche critiche.

Produttore

Fusibile NH2XL 250A 1500V DC protezione alta tensione impianti industriali fotovoltaici