Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT63NHG000B
Cod. Produttore
63NHG000B
Cod. EAN
5027590203944

Informazioni di prodotto

63NHG000B NH000, GG-GL, 63A, 500VAC, PLACCH
Descrizione del produttore: NH FUSE 63AMP 500V SIZE 000 GG MGL

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

63 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH000 GG-GL 63A 500VAC per protezione impianti elettrici industriali

€ 4,58 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info