Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT125NHG00B
Cod. Produttore
125NHG00B
Cod. EAN
5027590190039

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH GG/GL
  • Dimensione: 00
  • Serie: Bussmann
  • Categoria: NH000
  • Potenza nominale: 500VA
  • Consigliato quantità: 3
Descrizione del produttore: NH FUSE 125A 500V GG/GL SIZE 00

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

125 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH000 GG-GL 125A 500V per protezione impianti elettrici industriali

€ 5,99 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info