Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT80NHG000B
Cod. Produttore
80NHG000B
Cod. EAN
5027590206143

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tensione nominale: 500VAC
  • Tipo fusibile: NH000
  • Caratteristica: GG-GL
  • Dimensione: 000
  • Serie: Bussmann Series
  • Categoria: MGL
  • Consiglio fornitore: 3 pezzi
Fusibile NH000 ad alta capacità con corrente nominale di 80A e tensione di esercizio fino a 500VAC, progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature elettriche. Dotato di indicatore combinato per un controllo semplice dello stato del fusibile, conforme alla norma IEC 60269 con costruzione HPC000. Adatto per applicazioni in corrente alternata, garantisce affidabilità e sicurezza nell’ambito della protezione elettrica industriale e civile. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: NH FUSE 80AMP 500V SIZE 000 GG MGL

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

80 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH 80A 500V GG-GL per distribuzione industriale