Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT80NHG00B-690
Cod. Produttore
80NHG00B-690
Cod. EAN
5027590248174

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo di fusibile: gG
  • Dimensione: 00
  • Classe di protezione: GG-GL
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 3
  • Applicazione: NH FUSE
Fusibile NH00 con protezione completa GL/GG, progettato per tensioni di alimentazione in corrente alternata fino a 690V e corrente nominale di 80A. Realizzato secondo la norma IEC 60269 con tipo di costruzione HPC00, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Dotato di indicatore combinato per un rapido controllo dello stato del fusibile. Ideale per la protezione di linee e apparecchiature elettriche, assicura prestazioni ottimali e lunga durata. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: NH FUSE 80A 690V gG SIZE 00

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

80 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH00 80A 690V gG GL per distribuzione industriale