Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT40NHM000B
Cod. Produttore
40NHM000B
Cod. EAN
5027590480468

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione nominale: 500 V AC
  • Classe di funzionamento: aM
  • Dimensione: 000
  • Indicatore stato: combinato
  • Norma di riferimento: IEC 60269
  • Tipo fusibile: Dual
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile NH da 40 Ampere progettato per applicazioni con tensione di alimentazione in corrente alternata fino a 500 V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aM, offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di indicatore combinato per un facile controllo dello stato del fusibile, è realizzato secondo la norma IEC 60269 con costruzione HPC000, garantendo elevata sicurezza e durata. Ideale per impianti elettrici industriali che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile NH FUSE 40AMP 500V AM SIZE 000 DUAL è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare con tensione di alimentazione AC, offre una classe di funzionamento aM, ideale per la protezione parziale dei commutatori. Questo fusibile presenta un indicatore combinato che facilita il monitoraggio dello stato. Realizzato secondo la norma IEC 60269, è un elemento fondamentale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

40 A

potere di interruzione nominale

0,12 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC000

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH 40A 500V AM Size 000 Dual per impianti elettrici