Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT160NHG00B
Cod. Produttore
160NHG00B
Cod. EAN
5027590191241

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: GG/GL
  • Dimensione: 00
  • Serie: Bussmann Series
  • Categoria: NH000
  • Potenza nominale: 500VA
  • Applicazione: Protezione circuiti
Fusibile 160NHG00B NH000 con caratteristiche di protezione completa per linee e apparecchiature, adatto per tensione di alimentazione in corrente alternata. Progettato secondo la norma IEC 60269 con tipo di costruzione HPC00, garantisce elevata affidabilità e sicurezza. Dotato di indicatore combinato per un facile controllo dello stato, questo fusibile da 160A e 500VA è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura nell'ambito elettrico. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: NH FUSE 160A 500V GG/GL SIZE 00

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

160 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

500 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile NH 160A 500V GG/GL taglia 00 per distribuzione elettrica