Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATBAO63M100
Cod. Produttore
BAO63M100
Cod. EAN
5027590017558

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 415V AC
  • Classe di funzionamento: Gm
  • Norma: IEC 60269
  • Tipo costruzione: A3
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Motori
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 20
Fusibile industriale BAO63M100 progettato per corrente alternata a 415V, con classe di funzionamento gM e costruzione secondo lo standard IEC 60269 tipo A3. Questo fusibile garantisce protezione affidabile per impianti elettrici industriali, senza indicatore né codice cromatico, assicurando un funzionamento sicuro e conforme alle normative tecniche. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EATBAO63M100 è progettato per applicazioni industriali con una tensione di 415V AC. Questo modello offre una protezione affidabile per motori grazie alla sua classe di funzionamento Gm. Realizzato secondo la norma IEC 60269, il fusibile presenta una costruzione di tipo A3, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali, dove la protezione e l'affidabilità sono fondamentali. Con il fusibile EATBAO63M100, la tua attrezzatura è in buone mani.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

63 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gM

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

3,4 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A3

Distanza delle connessioni da centro a centro

73,5 mm

Fori di fissaggio

M5

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale BAO63M100 415V AC classe Gm per motori