Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATGSGB16
Cod. Produttore
GSGB16
Cod. EAN
5996516024355

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 15 AMP
  • Tensione: 690 V AC
  • Tipo: TYPE T
  • Classe: aR
  • Standard: IEC 60269
  • Applicazioni: AC e DC
  • Protezione: convertitori corrente
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile GSGB16 progettato per applicazioni elettriche con corrente alternata e continua (AC/DC), con capacità nominale di 15 ampere e tensione fino a 690 volt. Realizzato secondo le specifiche di classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile e sicura per circuiti elettrici. Il fusibile è privo di indicatore e codice cromatico, conforme a standard IEC 60269, ed è ideale per impieghi che richiedono un dispositivo di protezione robusto e performante. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Presentiamo il fusibile GSGB16 15AMP 690V AC TYPE T, una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per applicazioni AC e DC, questo fusibile offre una classe di funzionamento aR, ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. Con una costruzione conforme agli standard IEC 60269, il GSGB16 è perfetto per garantire la sicurezza e l'efficienza nel tuo sistema elettrico. Semplice e robusto, rappresenta una scelta eccellente per ogni installazione elettrica.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

16 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

100 kA

tensione nominale AC

660 V

Tensione di dimensionamento CC

400 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

4,7 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

61,8 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile GSGB16 15A 690V AC Tipo T protezione circuiti elettrici