Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-25A14FI
Cod. Produttore
FWP-25A14FI
Cod. EAN
5027590243209

Informazioni di prodotto

FWP-25A14FI 25A 700V 14X51 INDICATED 14.3 X
Descrizione del produttore:

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, con percussore, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH141B

Tipologia

Fusibile in ceramica

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

7 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

FUSIBILE FWP-25A14FI 25A 700V 14X51 INDICATE