Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT200FEE
Cod. Produttore
200FEE
Cod. EAN
5027590036986

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Tipo fusibile: aR
  • Standard: IEC 60269
  • Protezione: Parziale per convertitori
  • Indicatore: Assente
  • Codice cromatico: Assente
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di tipo T con corrente nominale di 200A e tensione fino a 690V AC, progettato per offrire protezione affidabile in circuiti elettrici con corrente alternata e continua. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce elevate prestazioni nella protezione contro sovracorrenti, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura sicurezza e durata nel tempo, rendendo questo fusibile una scelta efficace per la protezione di componenti elettrici sensibili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT200FEE è un dispositivo progettato per proteggere i circuiti elettrici in corrente alternata fino a 200A e 690V. Questo fusibile è classificato come aR, offrendo una protezione parziale per convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 garantisce un'ottima affidabilità. Senza indicatori e senza codice cromatico, il fusibile EAT200FEE è una scelta essenziale per applicazioni industriali, assicurando sicurezza e prestazioni elevate nei sistemi elettrici.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

52 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

71 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 200A 690V AC tipo T per applicazioni industriali