Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6411
Cod. Produttore
170M6411
Cod. EAN
5996516019184

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 700A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: aR
  • Protezione: parziale per convertitori
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore: frontale stato fusibile
  • Applicazione: corrente alternata
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di potenza con capacità nominale di 700A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per correnti alternate. Dotato di indicatore frontale per facilitare il controllo dello stato del fusibile, appartiene alla classe di funzionamento aR, garantendo protezione affidabile contro sovracorrenti in circuiti elettrici industriali. La costruzione conforme alla norma IEC 60269 di tipo 3 assicura elevata sicurezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e precisa. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6411 è progettato per garantire la massima protezione in applicazioni con corrente alternata. Con una capacità di 700A e una tensione di 690V, questo fusibile aR offre una protezione parziale per i convertitori di corrente. La sua costruzione è conforme agli standard IEC 60269, assicurando affidabilità e sicurezza. Inoltre, l'indicatore frontale consente un facile monitoraggio dello stato del fusibile, rendendolo ideale per ambienti industriali esigenti.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

700 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

110 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

3

Distanza delle connessioni da centro a centro

52 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 700A 690V protezione convertitori industriale