Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6214
Cod. Produttore
170M6214
Cod. EAN
5996516018361

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1000A
  • Tensione nominale: 690V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Indicatore frontale: Presente
  • Standard di riferimento: IEC 60269
  • Applicazione: Convertitori corrente
  • Protezione: Parziale
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per protezione elettrica affidabile. Dotato di indicatore frontale per facile verifica dello stato, supporta una corrente nominale di 1000A e una tensione fino a 690V. Conforme a specifiche IEC 60269, garantisce sicurezza e prestazioni elevate in impianti industriali e applicazioni elettriche complesse. La costruzione robusta assicura durata e protezione ottimale contro sovracorrenti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6214 è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni con corrente alternata. Con una capacità di 1000A e una tensione di 690V, questo fusibile è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente, grazie alla sua classe di funzionamento aR. La presenza di un indicatore frontale consente un monitoraggio facile e immediato. La costruzione del fusibile è conforme agli standard IEC 60269, offrendo affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 1000A 690V classe aR protezione convertitori corrente