Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3721
Cod. Produttore
170M3721
Cod. EAN
5996516011355

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 500A
  • Tensione: 690V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Standard: IEC 60269
  • Tipo: Fusibile parziale
  • Indicatore: Assente
  • Applicazione: Convertitori corrente
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile da 500A progettato per applicazioni con tensione fino a 690V in corrente alternata. Caratterizzato da classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in impianti elettrici industriali. Il fusibile è realizzato senza indicatore di stato e conforme a specifiche di costruzione secondo IEC 60269, offrendo sicurezza e durata elevate. Ideale per la protezione di circuiti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M3721 è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni con corrente alternata. Con una capacità di 500A e una tensione di 690V, questo fusibile offre una classe di funzionamento aR, ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La costruzione è conforme agli standard IEC 60269, assicurando un'affidabilità superiore. Senza indicatore, il fusibile si integra perfettamente in sistemi elettrici, mantenendo prestazioni elevate e sicurezza.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

70 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

117 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 500A 690V classe aR protezione convertitori corrente