Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3717
Cod. Produttore
170M3717
Cod. EAN
5996516011317

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315A
  • Tensione nominale: 690V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Tipo di protezione: parziale per convertitori
  • Standard: IEC 60269
  • Costruzione: tipo speciale
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile industriale a corrente alternata con capacità di interruzione di 315A e tensione nominale di 690V. Progettato per applicazioni che richiedono una protezione affidabile con classe di funzionamento aR, garantisce sicurezza ed efficienza nel circuito elettrico. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, offre un design robusto senza indicatore visivo, ideale per impieghi in ambienti industriali e sistemi elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M3717 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 315A e una tensione di 690V, questo fusibile è progettato per applicazioni di corrente alternata. La sua classe di funzionamento aR offre una protezione parziale per convertitori di corrente, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, il fusibile presenta una costruzione di tipo speciale. Ideale per chi cerca prestazioni elevate e durature nei propri impianti elettrici.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

50 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

117 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 315A 690V aR protezione circuiti elettrici industriali