Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3466
Cod. Produttore
170M3466
Cod. EAN
5996516010815

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo di fusibile: aR
  • Protezione: parziale convertitori
  • Standard: IEC 60269
  • Codice colore: assente
  • Quantità consigliata: 6
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici fino a 690V. Realizzato secondo standard IEC 60269, offre una capacità nominale di 250A, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. L'assenza di codice cromatico e l'indicatore di tipo alternativo ne facilitano l'identificazione e l'installazione. Questo fusibile è sinonimo di qualità e durata, assicurando la protezione efficace dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M3466 è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni con corrente alternata. Con una capacità di 250A e una tensione di 690V, questo fusibile aR è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura affidabilità e sicurezza. Senza un codice cromatico specifico, il fusibile si adatta a diverse configurazioni. Scegliere EAT170M3466 significa optare per prestazioni elevate e durature nel tempo.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

40 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

50 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 250A 690V protezione parziale convertitori corrente