Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2660
Cod. Produttore
170M2660
Cod. EAN
5027590338240

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 690V
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore frontale: Presente
  • Classificazione: AC
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: Convertitori corrente
Fusibile da 40A progettato per applicazioni in corrente alternata con tensione nominale fino a 690V. Caratterizzato da una classe di funzionamento gR, garantisce protezione affidabile per circuiti elettrici sensibili. Dotato di indicatore frontale per un facile controllo visivo dello stato del fusibile. La costruzione è conforme a standard IEC 60269, assicurando sicurezza e prestazioni elevate in ambito industriale e civile. Ideale per la protezione di apparecchiature elettriche e impianti, offre durata e resistenza ottimali nelle condizioni operative più comuni. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M2660 è un componente essenziale per la protezione nei sistemi elettrici. Con una capacità di 40A e una tensione di 690V, è progettato per garantire una protezione completa per i convertitori di corrente. Questo fusibile è dotato di un indicatore frontale che facilita il monitoraggio. Costruito secondo gli standard IEC 60269, offre un'affidabilità superiore. La sua classificazione AC lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegliere EAT170M2660 significa optare per sicurezza e prestazioni elevate.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

40 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

9 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 40A 690V con indicatore per sistemi elettrici industriali