Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2609
Cod. Produttore
170M2609
Cod. EAN
5027590338080

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 690V
  • Norma di riferimento: IEC 60269
  • Tipo di corrente: Alternata
  • Indicatore frontale: Presente
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazione: Convertitori di corrente
Fusibile da 32A progettato per applicazioni con tensione fino a 690V, ideale per proteggere impianti elettrici in corrente alternata. Caratterizzato da una classe di funzionamento gR, garantisce un'elevata affidabilità nella protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. Dotato di indicatore frontale per una facile verifica dello stato del fusibile, è conforme agli standard IEC 60269 con una costruzione specifica per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. Questo componente è essenziale per garantire la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M2609 è progettato per garantire una protezione completa nei convertitori di corrente. Con una corrente nominale di 32A e una tensione di 690V, questo fusibile è ideale per applicazioni in corrente alternata. La sua costruzione secondo la norma IEC 60269 e l'indicatore frontale offrono un'ulteriore sicurezza e facilità di monitoraggio. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile EAT170M2609 è perfetto per garantire prestazioni affidabili e durature in ogni situazione.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

32 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

7 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 32A 690V IEC 60269 per convertitori corrente